Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE NOIR - 5084352

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067502

Réf. Sonepar

00553306750

Réf. Fournisseur

5084352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5084352

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot