Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5048441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048877
Réf. Sonepar
00553304887
Réf. Fournisseur
5048441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


