Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5048442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 4860...4860 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048884
Réf. Sonepar
00553304888
Réf. Fournisseur
5048442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
4860...4860 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5048442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


