Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5046951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048631
Réf. Sonepar
00553304863
Réf. Fournisseur
5046951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


