Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5046732

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673048587

Réf. Sonepar

00553304858

Réf. Fournisseur

5046732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5046732

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc90 dali 40w 3833lm 3500k 37° + adapt dali noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur