Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5084242

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067380

Réf. Sonepar

00553306738

Réf. Fournisseur

5084242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5084242

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot