Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5045045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048020
Réf. Sonepar
00553304802
Réf. Fournisseur
5045045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5045045
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


