Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + PATERE GRIS - 5084735

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067816

Réf. Sonepar

00553306781

Réf. Fournisseur

5084735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5084735

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot