Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC - 5084631

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067700

Réf. Sonepar

00553306770

Réf. Fournisseur

5084631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5084631

De la gamme de produit : Projecteurs leds