Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS - 5049345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048921
Réf. Sonepar
00553304892
Réf. Fournisseur
5049345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


