Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5049342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048914
Réf. Sonepar
00553304891
Réf. Fournisseur
5049342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5049342
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


