Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5047445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048778
Réf. Sonepar
00553304877
Réf. Fournisseur
5047445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5047445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


