Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5047641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048815
Réf. Sonepar
00553304881
Réf. Fournisseur
5047641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5047641
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


