Cubispot - CHAGA LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + PATERE GRIS - 563AR55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3693...3693 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673070144
Réf. Sonepar
00553307014
Réf. Fournisseur
563AR55
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3693...3693 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563AR55
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


