Non retournable

Cubispot - CHAGA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + ADAPT GRIS - 563AR25

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070052

Réf. Sonepar

00553307005

Réf. Fournisseur

563AR25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563AR25

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga led art irc98 39w 4045lm 28° + adapt gris

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot