Non retournable

Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PATERE BLANC - 563BC61

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111359

Réf. Sonepar

00553311135

Réf. Fournisseur

563BC61

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563BC61

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot