Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE GRIS - 563BC55

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111342

Réf. Sonepar

00553311134

Réf. Fournisseur

563BC55

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

2904...2904 lm

CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563BC55

De la gamme de produit : Projecteurs leds