Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT GRIS - 563BC45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2904...2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111311
Réf. Sonepar
00553311131
Réf. Fournisseur
563BC45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2904...2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563BC45
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


