Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE GRIS - 563B255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111168
Réf. Sonepar
00553311116
Réf. Fournisseur
563B255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4432...4432 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


