Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE BLANC - 563B171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111090
Réf. Sonepar
00553311109
Réf. Fournisseur
563B171
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B171
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


