Non retournable

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT BLANC - 563B131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673049645

Réf. Sonepar

00553304964

Réf. Fournisseur

563B131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot