Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT NOIR - 563B132

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673049652

Réf. Sonepar

00553304965

Réf. Fournisseur

563B132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B132

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga led boulangerie ø 17 40w 3848lm 37° + adapt noir

Les atouts de l'article :