Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT GRIS - 563B145

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673049720

Réf. Sonepar

00553304972

Réf. Fournisseur

563B145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3848...3848 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B145

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot