Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE NOIR - 563B152

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111045

Réf. Sonepar

00553311104

Réf. Fournisseur

563B152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B152

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot