Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPT GRIS - 563B225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049607
Réf. Sonepar
00553304960
Réf. Fournisseur
563B225
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4432...4432 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B225
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


