Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPT NOIR - 563B222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049591
Réf. Sonepar
00553304959
Réf. Fournisseur
563B222
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B222
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


