Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE BLANC - 563B271

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111205

Réf. Sonepar

00553311120

Réf. Fournisseur

563B271

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

flux lumineux:

4432...4432 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B271

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga led boulangerie ø 21 45w 4855lm 28° + patere blanc

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot