Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPT BLANC - 563B231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111120
Réf. Sonepar
00553311112
Réf. Fournisseur
563B231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


