Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPT NOIR - 563B232

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111137

Réf. Sonepar

00553311113

Réf. Fournisseur

563B232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

flux lumineux:

4432...4432 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot