Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPT GRIS - 563B245

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673049638

Réf. Sonepar

00553304963

Réf. Fournisseur

563B245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4432...4432 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B245

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot