Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE NOIR - 563B252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111151
Réf. Sonepar
00553311115
Réf. Fournisseur
563B252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


