Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PATERE BLANC - 563PO71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111564
Réf. Sonepar
00553311156
Réf. Fournisseur
563PO71
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


