Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT NOIR - 563PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111458
Réf. Sonepar
00553311145
Réf. Fournisseur
563PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


