Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE NOIR - 563PO62

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111540

Réf. Sonepar

00553311154

Réf. Fournisseur

563PO62

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

flux lumineux:

4218...4218 lm

CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563PO62

De la gamme de produit : Projecteurs leds