Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + ADAPT BLANC - 563PO41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111472
Réf. Sonepar
00553311147
Réf. Fournisseur
563PO41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


