Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE GRIS - 563PO55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673111526
Réf. Sonepar
00553311152
Réf. Fournisseur
563PO55
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4218...4218 lm
CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


