Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE GRIS - 563TE75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142728
Réf. Sonepar
00553314272
Réf. Fournisseur
563TE75
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563TE75
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


