Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPT GRIS - 563TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
puissance du système - 39 W
couleur du boîtier/corps - gris
source lumineuse - LED non interchangeable
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049751
Réf. Sonepar
00553304975
Réf. Fournisseur
563TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
puissance du système:
39 W
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
flux lumineux:
3886...3886 lm
type de connexion:
adaptateur pour rails
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563TE35
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


