Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPT NOIR - 563TE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049744
Réf. Sonepar
00553304974
Réf. Fournisseur
563TE32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563TE32
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


