Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT GRIS - 563TE45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142636
Réf. Sonepar
00553314263
Réf. Fournisseur
563TE45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 563TE45
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


