Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5630132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673071639
Réf. Sonepar
00553307163
Réf. Fournisseur
5630132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


