Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2183 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673038328
Réf. Sonepar
00553003691
Réf. Fournisseur
5632331
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2183 lm
CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC