Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS - 5637555

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082055

Réf. Sonepar

00553308205

Réf. Fournisseur

5637555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637555

De la gamme de produit : Projecteurs leds