Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5637051

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081645

Réf. Sonepar

00553308164

Réf. Fournisseur

5637051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637051

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 19w 2407lm 3500°k 37° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur