Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5632352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673071301
Réf. Sonepar
00553307130
Réf. Fournisseur
5632352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632352
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc80 19w 2407lm 3500°k 49° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


