Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5632952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673070366
Réf. Sonepar
00553307036
Réf. Fournisseur
5632952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


