Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS - 5632345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673038373
Réf. Sonepar
00553003696
Réf. Fournisseur
5632345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632345
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


