Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5632942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673038427
Réf. Sonepar
00553303842
Réf. Fournisseur
5632942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


