Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5637635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082086
Réf. Sonepar
00553308208
Réf. Fournisseur
5637635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


