Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR - 5631732

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071691

Réf. Sonepar

00553307169

Réf. Fournisseur

5631732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631732

De la gamme de produit : Projecteurs leds